グロメット SG型

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37903381 品番SG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)22 寸法D3(mm)18 寸法D4(mm)12 寸法E(mm)2.3 寸法P(mm)1 寸法t1(mm)3.5 寸法t2(mm)2 材質エチレンプロピレンゴム ブラック 質量(g)3 硬度50°±5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37903381 SG-25 25707186 SG-25-P100 グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業) グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業) 1セット(100個) 5,998 税込6,598 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37903406
2022-07-23
用途:
電気配線
教育・研究機関

配線引き出し用にカッターで切れ目を入れて使用してます.サイズも豊富で,必要に応じて選べるので便利です.

対象商品:
37903433
2020-02-16
用途:
スクータの伝送部品引き込み口防水用に使用

膜付きグロメットをどう評価するのか、悩みます。
あえて評価するなら工業用として充分な性能をもっています。
スクータのドライブレコーダーの配線をメットインに引き込み
そこの防水処理、配線保護に使用していますが、激しい雨の中
走行しても浸水はありません。もちろん直接雨が当たらないように
位置には気を付けてます。

対象商品:
37903372
2018-05-12
用途:
防水ケースからの電線引き出し
不動産業

アルミやプラスチックケースに15mm程度の穴をあければ簡単に取り付けでき、カッターナイフで十字の切り込みを入れればリード線を引き出すことが出来る。線の周囲をシリコンパテ等で充填すればかなりな防水になると思います。

対象商品:
37903406
2018-08-02
用途:
屋外の配線

ホームセンターで買うと4個パックで450円くらいします。モノタロウでは1個単位で購入出来るので助かります。

対象商品:
37903372
2018-04-28
用途:
ケーブルのキズ防止
製造業

油脂分が若干少なく感じるも品質的には特段問題もない。安価であるので定期的に購入していきたい。

対象商品:
37903397
2017-11-07
用途:
スクターのグレードアップ
その他業種

ホンダのスクター Dio 110(JF58)を購入したのだが、フロントボード(足を載せるところ)に4個所穴があり、ボルトが丸見え状態。その穴を塞ぐ為に、この品を取り付けたところ安っぽさが無くなり満足している。ホンダにこのことを伝えたいと思っている。

1人が参考にしています
対象商品:
37903476
2018-02-11
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

こちらが、スイングアームのピボットシャフトのカバーにぴったりでした。まるで純正部品のようです。

対象商品:
37903397
2017-12-04
用途:
制御盤押しボタンスイッチ取付穴加工
ミカテック 様

グロメットとして普通に使用できた。
今までメーカ名を気にしたことはなかったんが、今後は指定していきたい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする