※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 補強金具
LAMP(スガツネ工業)の アングル・ブラケット
ステンレス鋼製自動バネタスキGTS-300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37906504
品番
GTS-300
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕様
(使用棚板質量)中央1本使い:3kg、左右2本使い:6kg ※棚板の奥行きが450mm以下の場合。
質量(g)
190
仕上
BA材
アズワン品番
64-6780-24
耐荷重(N)
29.4
注意
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
棚板の奥行きは450 mm以下にしてください。
棚板側の取り付け位置は、棚板が水平になるように設定してください。