SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 37906811 SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 37906811 SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 37906811 SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 37906811

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上SUS304ヘアーライン 注文コード37906811 品番SPB-20T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37
この商品は材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上SUS304ヘアーライン 用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 仕様保護テープなし 質量(g)3.6 耐荷重N(kgf)196[20]
注意
SPB-20は構造上、棚柱の刻印12番を隠す位置には取り付けできません。
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37906811 SPB-20T 33619905 SPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 1個 60 税込66 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
追加設置
総合リファイン株式会社 様 (建設業・工事業)

元々ある受けに新規で設置しました。
サイズが合わないか不安がありましたが、問題なく取付できました。

対象商品:
10699981
2021-02-15
用途:
既製のステンレス棚の棚板増設に使用

この製品には、SPB-20とSPB-20Tがあり違いがよくわからなかった。

3人が参考にしています
対象商品:
33619905
2019-11-09
用途:
書棚の整理
農・林・水産業

これで良いのかと?心配していましたが
シッカリ使うことが出来ました
既設の物と少し材質が違うようでした

対象商品:
37906827
2014-05-10
用途:
壁に棚板をつける

発注から配送までスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする