スプリングドアクローザー MA00551型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37907064 品番MA00551
参考基準価格(税別)¥21,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単に後付けができるドアクローザーです。
スプリングにより自動的にドアが閉まります。
アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。
軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)
推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。

付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)
両面テープ
材質
(本体)亜鉛合金
(受け)プラスチック
シルバー 適合扉質量(kg)最大40 用途軽量ドア用 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
注意
アーム部に手を挟まない様に、製品は手の届かない場所に取り付けてください。
本体は付属ねじ、受けは付属の両面テープで取り付けます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする