重量用キャスター 60シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)88.9 材質(車輪)スーパーロール・クロロプレンゴム 材質(本体) 注文コード37910327 品番SUG-16-635-XSR
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は車輪径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。

車輪径(Φmm)88.9 耐荷重(N)980 取付ピッチ(mm)73.05 取付高(mm)121 材質(車輪)スーパーロール・クロロプレンゴム 形状自在車 材質(本体) 質量(g)800 車輪幅(mm)34.9 ストッパーなし 寸法H1(mm)76.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)92.1 プレート幅(mm)63.5 付加機能ブレーキなし 車輪径D(Φmm)88.9 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 取付高H2(mm)121 偏心(mm)31.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする