低床式双輪キャスター 30シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37910467 品番 SUG-16-32R-XD
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。
Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。

車輪径(Φmm)50.8 取付ピッチ(mm)73.05 取付高(mm)85.7 材質(車輪)特殊クロロプレンゴム 材質(本体) 形状固定車 質量(g)700 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)92.1 プレート幅(mm)63.5 耐荷重(N)1323 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)44.5
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする