※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-75PB 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業) 37911343 HG-75PB 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業) 37911343 HG-75PB 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業) 37911343

低床式重量用キャスター HG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37911343 品番 HG-75PB
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)75 取付高(mm)106 材質(車輪)フェノール樹脂(PF) 材質(本体)鋼(SPHC) 用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 質量(g)970 寸法A(mm)90 寸法B(mm)90 旋回半径(mm)61 ストッパーなし 取付け方法プレート 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)71 穴径d(Φmm)10.5 偏心E(mm)22 寸法W1(mm)38 寸法W2(mm)42 耐荷重(N)3200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする