LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター GX-W50K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37914511
品番
GX-W50K
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付ピッチ(mm)
71
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ポリアセタール(POM)
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
300
車輪幅(mm)
64.5
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.2
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
91
プレート幅(mm)
68
耐荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪
取付穴ピッチW1(mm)
48
注意
耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。