LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスターT型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37914572
品番
T-75B
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
車輪径(Φmm)
76
耐荷重(N)
784
取付高(mm)
86
材質(車輪)
ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
形状
自在車
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
240
ねじ径
M10
寸法d(mm)
M10×1.5
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
17
ストッパー
なし
寸法h(mm)
20
寸法E1(mm)
45
寸法E2(mm)
21
取付け方法
ねじ込み
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
-
取付高H(mm)
86
寸法W1(mm)
19
寸法W2(mm)
61
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ライトグレー
車輪径D(Φmm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
本商品はロック機構(ストッパー)は付属しておりません。
寸法図面はロック機構付となっておりますので、ご注意下さい。
※取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。