曜日別特売
BM-15 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業) 37915911

 

BM-15 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業) 37915911
BM-15 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業) 37915911
BM-15 面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業) 37915911

面打ボールキャスター BM型

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)19.3
内容量1個注文コード37915911品番BM-15
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

面付のボールキャスターです。

寸法D1(Φmm)33.7寸法D2(Φmm)14.3寸法H(mm)19.3寸法P(mm)26.6寸法h1(mm)2.1穴径d(Φmm)2.8材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)31.5材質(ボール)鋼(SWCH)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き耐荷重N(kgf)118[12]耐荷重(N)118RoHS指令(10物質対応)対応
注意
横向きには使用しないでください。
図中における寸法は参考寸法です。また、ボール部が鋼球のため、床との接地面にキズをつける恐れがあります。ご使用の際は必ず現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915945
2024-06-07
用途: オーディオラックに使用

スガツネという事で信頼感、安心感を感じ購入。今のところ耐久性、操舵性の持続を期待しています。

対象商品 : 37915911
2022-05-16
用途: ガレージ内メンテナンス作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

クイックジャッキの移動操作を容易にするため取付を行いました。
目論見通り操作性は大幅に改善され、動作もスムーズに機能しています。
耐久性については時間が必要ですが、大きな懸念は今のところありません。

対象商品 : 37915902
2021-03-22
用途: 重いガレージツールの移動用に使用
鹿島都市開発株式会社

金属製のためしっかりしているところが良いです。あとは耐久性かな。
まあ壊れたらまた買いますけど。

対象商品 : 37915945
2020-05-28
用途: フロアジャッキに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

フロアジャッキの移動用に購入しました。
チョット高かったですけど、品質が良かったので満足しています。

対象商品 : 37915927
2019-05-04
用途: 健康器具の作成
その他業種

動きが大変良好で素晴らし
領収書に大小の明細がないので製品の判別が出来ない

対象商品 : 37915902
2017-05-10
用途: リハビリ道具

安くて良いです。大きさも小さく良い商品です。また次回も注文しますb

対象商品 : 37915902
2016-06-07
用途: 背の低いキャスターが欲しいとき

今までも何度か使っていますが、便利です。そんなに滑る訳でもありませんが、たまに動かす程度の物に取り付けてますし、地べたに置くよりマシです。

対象商品 : 37915936
2016-01-13
用途: デスクの移動
株式会社 NAS中部

デスクの移動をしやすくするためにボードにボールキャスターを付け、デスクの足には強力両面テープにて接着。おかげでデスクの移動させて使用できるのでオフィスが使いやすくなりました。デスクにはプリンターとその備品を置いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする