BHB-12 掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業) 37915981 BHB-12 掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業) 37915981 BHB-12 掘込ボールキャスター ベビー BHB-12 LAMP(スガツネ工業) 37915981

掘込ボールキャスター ベビー BHB-12

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37915981 品番BHB-12
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

埋込のボールキャスターです。

材質(本体) 質量(g)11 材質(ボール) 仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf)78.4[8] 耐荷重(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
横向きには使用しないでください。
図中における寸法は参考寸法です。また、ボール部が鋼球のため、床との接地面にキズをつける恐れがあります。ご使用の際は必ず現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915981
2023-09-28
用途:
要介護の生徒の乗り物玩具
KDL(金竹開発設計研究所) 様

転がり良く、組み付け易くて、コンパクトで高剛性で大変よろしい
ステンレス製ならなお良い

対象商品:
37915981
2022-02-11
用途:
自家製工具に
株式会社三彩 様

安価であり、使い方によっては優れた能力を発揮出来る自由ローラーですね。
合板に穴を開けて3個使用すれば、道具の平面を維持できます。
この平面を利用して道具を作りました。社内では好評です。

対象商品:
37915981
2014-09-15
用途:
日曜大工で作っているテレビの回転テーブルの支えに使用

ボールキャスターは私が探していた品物に合致していて満足しています。

対象商品:
37915981
2014-12-20
用途:
低速スライダー

剛性は必要でなくレールもアルミサッシを応用したので、リニアガイドの代わりにボールキャスターを6個使用して、低速スライダーを作製しました。ガタも無く、スムーズに動き、全く問題ありません。

対象商品:
37915981
2013-09-09
用途:
目立たず取り付けできるところ用
有限会社エフテック 様

少々荷重不足感あり ころがゴム系の物があればいいと思う

対象商品:
37915981
2013-06-12
用途:
移動台

サイズ的な条件を満たしていたのと価格の安さでこれにしました。
回転の滑らかさは「まぁこんなものかな・・・」という感じで特に良くも悪くもない感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02
質問:
この製品の寸法はmm単位でよろしいのでしょうか?
回答:
寸法単位はmmとなります。
2013-04-07

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする