※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-AJ-M12 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916243 AS-AJ-M12 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916243 AS-AJ-M12 脚端ベース AS-AJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916243

脚端ベース AS-AJ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径MM12 注文コード37916243 品番AS-AJ-M12
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はねじ径Mなど3種類から選べます 他の種類を見る

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。

寸法t(mm)6 トラスコ品番584-0856 ねじ径MM12 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)276 種類アジャスターベース型 仕上バレル研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする