ML-AS マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業) 37917381 ML-AS マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業) 37917381 ML-AS マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業) 37917381

マルチリフト 接合金具 ML-AS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37917381 品番ML-AS
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。

付属品
六角穴付ボルトM6×14(4本)
六角穴付ボルトM6×25(4本)
用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など オプション取付プレート 材質アルミ合金 質量(g)150 種類電動昇降アクセサリー 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする