ハンドセット HS-6W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37917582 品番HS-6W
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2台の昇降装置を同時または個別に操作できます。

オプション
取付プレート
接合金具
調整プレート
種類電動昇降アクセサリー コード長さ(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×140(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする