出力(kW)0.003
電圧(V)100/100
電源単相/交流
軸の形状丸軸
オプションリード線
歯数10
質量(kg)0.3
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
モジュール0.4
極数2
周波数(Hz)50/60
コンデンサ容量(μF)1.5(200V)/1.5(200V)
定格電流(A)0.1/0.1
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.011 /0.011
サイズ(mm)□42
始動電流(A)0.15/0.15
定格入力(W)10/9
適合中間ギヤヘッド-
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)2625/3250
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.011/0.009