出力(kW)0.015
電圧(V)200/200
電源単相/交流
軸の形状丸軸
オプションリード線
歯数7
質量(kg)1.1
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
モジュール0.5
極数4
周波数(Hz)50/60
コンデンサ容量(μF)1(400V)/1(400V)
定格電流(A)0.18/0.17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×74
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.077 /0.077
サイズ(mm)□70
始動電流(A)0.3/0.29
定格入力(W)33/34
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1600
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.11/0.088