画像準備中

インダクションモータ 丸軸モータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37918666 品番M81X15S4YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.015 電圧(V)200/200 電源単相/交流 軸の形状丸軸 オプションリード線 歯数9 質量(kg)1.2 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.5 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)1(400V)/1(400V) 定格電流(A)0.19/0.18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×107×86 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.10 /0.10 サイズ(mm)□80 始動電流(A)0.3/0.3 定格入力(W)36/35 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1225/1550 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39172226
2017-04-26
用途:
ワイヤ放電加工機のワイヤ回転カッター用に使用

長らく継続注文しています。 今回、10個必要で、当初2個しかモノタロウさんの在庫になく、取扱いを終了する主旨の連絡がありました。しかし、電話やメールで状況を説明したところ、残りの8個も供給していただきました。今後もモノタロウさんから仕入れる予定ですので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする