出力(kW)0.025
電圧(V)200/200
軸の形状丸軸
オプションリード線
歯数9
質量(kg)1.5
出力(W)25
取付方式フランジ取付
モジュール0.5
極数4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)400
コンデンサ容量(μF)1.5(400V)/1.5(400V)
モータータイプインダクションモーター
定格電流(A)0.27/0.24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×117×86
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.16 /0.16
サイズ(mm)□80
始動電流(A)0.5/0.47
定格入力(W)51/49
定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1250 60Hz:1575
定格トルク(N・m)50Hz:0.19 60Hz:0.15