出力(kW)0.06
電圧(V)200/200
電源単相/交流
軸の形状丸軸
オプションリード線
歯数9
質量(kg)2.7
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
モジュール0.6
極数4
周波数(Hz)50/60
コンデンサ容量(μF)3.8(400V)/3.8(400V)
定格電流(A)0.65/0.59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×157×92
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.42 /0.44
サイズ(mm)□90
始動電流(A)1.1/1.1
定格入力(W)120/119
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.36