出力(kW)0.09
電圧(V)200/200
電源単相/交流
軸の形状丸軸
オプションリード線
歯数9
質量(kg)3.2
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
モジュール0.6
極数4
周波数(Hz)50/60
コンデンサ容量(μF)5.8(400V)/5.8(400V)
定格電流(A)0.75/0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.47 /0.47
サイズ(mm)□90
始動電流(A)1.7/1.5
定格入力(W)150/160
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1325/1650
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.62/0.51