電圧(V)200/200
軸の形状歯切軸
オプションシールコネクタ
歯数9
質量(kg)2.8
出力(W)40
取付方式フランジ取付
モジュール0.55
極数4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)400
コンデンサ容量(μF)2.5(400V)/2.5(400V)
モータータイプインダクションモーター
定格電流(A)0.43/0.36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×117.8×95
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.25 /0.25
サイズ(mm)□90
始動電流(A)0.83/0.76
定格入力(W)79/72
定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1250 60Hz:1575
定格トルク(N・m)50Hz:0.3 60Hz:0.24
適合ギヤヘッドMX9G
適合中間ギヤヘッドMX9G10XB