電圧(V)100/100
軸の形状歯切軸
オプションシールコネクタ
歯数9
質量(kg)3
出力(W)60
取付方式フランジ取付
モジュール0.6
極数4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)210
コンデンサ容量(μF)15(210V)/15(210V)
モータータイプインダクションモーター
定格電流(A)1.3/1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140.5×92
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.41 /0.42
サイズ(mm)□90
始動電流(A)2.2/2.2
定格入力(W)118/117
定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1250 60Hz:1550
定格トルク(N・m)50Hz:0.46 60Hz:0.36
適合ギヤヘッドMZ9G・MY9G
適合中間ギヤヘッドMX9G10XB