画像準備中

インダクションモータ 歯切軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37918806 品番M91Z60GK4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200/200 軸の形状歯切軸 オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)3 出力(W)60 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)400 コンデンサ容量(μF)3.8(400V)/3.8(400V) モータータイプインダクションモーター 定格電流(A)0.65/0.59 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140.5×92 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.42 /0.44 サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.1/1.1 定格入力(W)120/119 定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1250 60Hz:1550 定格トルク(N・m)50Hz:0.46 60Hz:0.36 適合ギヤヘッドMZ9G・MY9G 適合中間ギヤヘッドMX9G10XB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする