電圧(V)200/200
軸の形状歯切軸
オプションシールコネクタ
歯数9
質量(kg)3.3
出力(W)90
取付方式フランジ取付
モジュール0.6
極数4
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)400
コンデンサ容量(μF)5.8(400V)/5.8(400V)
モータータイプインダクションモーター
定格電流(A)0.75/0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155.5×92
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.47 /0.47
サイズ(mm)□90
始動電流(A)1.7/1.5
定格入力(W)150/160
定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1325 60Hz:1650
定格トルク(N・m)50Hz:0.62 60Hz:0.51
適合ギヤヘッドMZ9G・MY9G
適合中間ギヤヘッドMX9G10XB