画像準備中

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37918842 品番M81X25SK4YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,320
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 電圧(V)200/200 電源単相/交流 軸の形状丸軸 オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)1.8 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.5 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)1.5(400V)/1.5(400V) 定格電流(A)0.27/0.24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×117×86 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.16 /0.16 サイズ(mm)□80 始動電流(A)0.5/0.47 定格入力(W)51/49 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1575 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.19/0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする