出力(kW)0.04
電圧(V)200/200
電源単相/交流
軸の形状丸軸
オプションシールコネクタ
歯数9
質量(kg)2.8
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
モジュール0.55
極数4
周波数(Hz)50/60
コンデンサ容量(μF)2.5(400V)/2.5(400V)
定格電流(A)0.43/0.36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×142×95
定格時間(分)連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.25 /0.25
サイズ(mm)□90
始動電流(A)0.83/0.76
定格入力(W)79/72
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1575
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.3/0.24