画像準備中

インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37918894 品番M91Z90SK4LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電圧(V)100/100 電源単相/交流 軸の形状丸軸 オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)3.3 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)25(200V)/25(200V) 定格電流(A)1.6/1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.47 /0.47 サイズ(mm)□90 始動電流(A)3.3/3 定格入力(W)153/160 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1325/1625 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.65/0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする