インダクションモータ 丸軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37918903 品番M91Z90SK4YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,520
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.09 電圧(V)200/200 電源単相/交流 軸の形状丸軸 オプションシールコネクタ 歯数9 質量(kg)3.3 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.6 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)5.8(400V)/5.8(400V) 定格電流(A)0.75/0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.47 /0.47 サイズ(mm)□90 始動電流(A)1.7/1.5 定格入力(W)150/160 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1325/1650 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.62/0.51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする