電圧(V)100/100周波数(Hz)50/60軸の形状歯切軸取付方式フランジ取付オプションリード線歯数7ブレーキブレーキなし質量(kg)1.1出力(W)15モジュール0.5極数4定格電圧(V)200コンデンサ容量(μF)6(200V)/6(200V)モータータイプレバーシブルモーター定格電流(A)0.37/0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×93.6×74定格時間(分)30/30始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.085 /0.085サイズ(mm)□70始動電流(A)0.59/0.57定格入力(W)36/37定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1275 60Hz:1575定格トルク(N・m)50Hz:0.110 60Hz:0.088適合ギヤヘッドMX7G適合中間ギヤヘッドMX7G10XBブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-