新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(可変速タイプインダクションモータ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37920014 品番M81X25GV4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90〜1400min-1、60Hz:90〜1700min-1)の変速ができます。
変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。
タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。

出力(kW)0.025 電源単相/交流 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 軸の形状歯切軸 取付方式フランジ取付 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])90〜1400 /90〜1700 オプション可変速 歯数9 質量(kg)1.5 種類インダクションモーター モジュール0.5 極数4 コンデンサ容量(μF)2(400V)/2(400V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×106.3×86 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.16 /0.16 配線方式リード線 サイズ(mm)□80 始動電流(A)0.5/0.5 適合ギヤヘッドMX8G□B/MX8G□M 適合中間ギヤヘッドMX8G10XB 許容トルク(50/60Hz)(N・m)0.14/0.14(1200min-1時)、0.039/0.039(90min-1時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37920215
2021-07-20
用途:
簡易治具の動力として、純正速度制御ユニットと共に使用。
株式会社オーレックス 様

ごく普通のコンデンサモーターで、可変速制御用のFG(周波数発電機)内臓のもの。
FG出力線は「桃色」2本(極性無し)だが、出力軸の反対側(外扇ケース内)からの引き出し。
モーター界磁コイルの配線は出力軸側の脇からの引き出し。
同付近にアースポイント(M4セムスネジ)がある。

このシリーズのモーターに使用するブラケットとアースポイントのネジが干渉する場合があるので、ブラケットに対してモーターの向き(配線取り出し方向)が制限される場合があるので、配線の引き回しに制限がある構造の場合は、アースポイントの使用有無や代替アースポイントについて配慮を要する。

改善点としては、アース・ポイントの場所をブラケットと干渉しない位置に変更したほうが良い。

対象商品:
37920041
2021-09-06
用途:
試作機の製作

他社品も使ってみて、いろいろやってみましたが、性能と価格のバランスから同社品を選択した。特に不具合などなく使えています。

2021-01-13
用途:
薬剤排出制御

スピードコントロール安定動作します。ほぼリニアに変化しています。結線も簡単。

対象商品:
37919926
2017-11-06
用途:
ウインドウディスプレイ用のスイングメカの動力
カンクラフト 様

調速器ユニットも同時に頼んだが モーター側に配線カプラーがなく
線が5本とコンデンサーが付属されていて、調速器ユニットカプラーとは接続できず、どれが何の端子だかの説明書もなく、試行錯誤でやっとはんだずけして運転できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする