※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1F250TN)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・クッション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストロークA(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
37920252
品番
CS1F250TN-100+13-XC11
参考基準価格(税別)
¥274,180
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
250
ストロークA(mm)
100
ストロークB(mm)
13
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200