※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATO-A209 ランプ印 アトラス型取手 ATO型 LAMP(スガツネ工業) 37924476 ATO-A209 ランプ印 アトラス型取手 ATO型 LAMP(スガツネ工業) 37924476 ATO-A209 ランプ印 アトラス型取手 ATO型 LAMP(スガツネ工業) 37924476

ランプ印 アトラス型取手 ATO型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37924476 品番 ATO-A209
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 寸法L(mm)90 寸法P(mm)80 寸法H(mm)18 付属品ナット 材質黄銅 質量(g)65 寸法B(mm)13 仕上ホワイトブロンズめっき 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする