LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 アトラス型取手 ATO型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37924485
品番
ATO-A208
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)
104
寸法P(mm)
94
寸法H(mm)
20
付属品
ナット
材質
黄銅
質量(g)
75
寸法B(mm)
14
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手