LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 アトラス型取手 ATO型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37924494
品番
ATO-A207
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)
121
寸法P(mm)
112
寸法H(mm)
21
付属品
ナット
材質
黄銅
質量(g)
100
寸法B(mm)
15
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手