※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37925063
品番
CK355BL
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
材質/仕上
特殊合金/ブロンズライト
寸法L(mm)
267
シリーズ
ROCKY MOUNTAINシリーズ
寸法P(mm)
254
付属品
十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質
特殊合金
高さ(mm)
35
質量(g)
約320
グリップ径(Φmm)
8
仕上
ブロンズライト
取手
ハンドル
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。