HEWI ハンドル 548型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925237 品番 548-17-96-90
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みをもった安全に配慮したデザインです。
カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。

寸法L(mm)111 寸法P(mm)96 寸法T(mm)8 材質ポリアミド ブラック シリーズHEWIシリーズ 推奨ねじタッピンねじ3.5×(板厚+10〜15) 取手ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする