HEWI ハンドル 548型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(mm)96 イエロー 注文コード37925246 品番548-17-96-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は寸法P・色など8種類から選べます 他の種類を見る

表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みをもった安全に配慮したデザインです。
カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。

寸法L(mm)111 寸法P(mm)96 寸法T(mm)8 材質ポリアミド イエロー 付属品ねじカバーキャップ シリーズHEWIシリーズ 推奨ねじタッピンねじ3.5×(板厚+10〜15) 取手ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする