LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 取手 GF-100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37925325
品番
GF-100
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
別注仕様で、ABS樹脂部をブラウン色、アルミニウムシート部を着色アルミニウム、木目調仕上にできます。10,000ヶロット〜となります。
材質
ABS樹脂、アルミシート
全長(mm)
100
色
ブラック
高さ(mm)
23
質量(g)
21
仕上
ブラック、ヘアーライン仕上
ピッチP(mm)
82
取手
取手