※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH-47 ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業) 37925614 SKH-47 ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業) 37925614 SKH-47 ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業) 37925614

ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925614 品番 SKH-47
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。
本品は手掛かりがあります。

ブラック 種類角戸引手 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 寸法L(mm)47 寸法B(mm)47 寸法H(mm)2.2 寸法h(mm)10.3 寸法D(Φmm)37.6 寸法d(Φmm)34 質量(g)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37925623
2022-01-04
用途:
内装仕上げ作業 襖張り替え
有限会社太田事務所 様 (サービス業)

本襖に使用出来るものと早計してしまった。襖の戸厚には不適であった。

1人が参考にしています
対象商品:
37925605
2019-02-05
用途:
和室を洋室っぽく使うため襖の引き戸の部分を交換したかったんです
サービス業

この商品のおかげで結構洋風ぽくなって 和室がうまく利用されていると思います

2人が参考にしています
対象商品:
37925623
2017-09-25
用途:
襖の模様替え
医療・福祉・介護関連業

畳から洋間に変えたので襖も洋風の壁紙に。。。
とっても合って気に入ってます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする