※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
ランプ印 埋込取手 UTZ-130型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37925736
品番
UTZ-130SCP
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×8
スペーサー
ピッチP(mm)
116
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質(本体)
亜鉛合金
全長(mm)
130
高さ(mm)
10
質量(g)
105
種類
取手
仕上
本体:サテン銅めっき、カップ:ブラック
取付け方法
めねじ
材質(カップ部)
ハイインパクトスチロール
取付穴深さ(mm)
16
注意
木部取付用ねじは付属していません。
商品説明動画
参考になった