※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
堀込引手 CO853型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925867
品番
CO853-CR
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質/仕上
亜鉛合金+プラスチック/クロームめっき
材質
亜鉛合金(ZDC)/プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
3
種類
堀込引手
外径(Φmm)
35
仕上
クロムめっき
取付穴深さ(mm)
13
注意
銅古美めっき仕上げは、仕上げ色にバラつきが出ます。現品にてご確認ください。