LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ハンドル MN1142Z
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37926253
品番
MN1142ZA00080GN019
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ハンドルは可動し、開いた状態で保持します。使用しない時は出張りが少なくすっきりしています。
シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
ピッチP(mm)
45
長さL(mm)
80
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/サテンニッケル
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
質量(g)
148
仕上
サテンニッケルめっき
取手
ハンドル
取付穴深さ(mm)
12.2
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
ハンドル MN1142Z
参考になった