ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926341 品番 MN1003Z156E101
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。
シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。

ピッチP(mm)64 長さL(mm)156 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/マットシルバー 高さ(mm)14 付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25 質量(g)90 仕上マットシルバー 取手ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ハンドル
ハンドル
ハンドル
この動画は、1人が参考にしています。
ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする