LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37926357
品番
CI189ZG115
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハンドルが可動します。使用しない時は出っ張りが少なくすっきりしています。
シンプルで洗練されたデザインの収納ハンドルです。
長さL(mm)
20
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/サテンニッケル
高さ(mm)
16
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
質量(g)
23
仕上
サテンニッケルめっき
取手
ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
ハンドル
参考になった
ハンドル
参考になった
ハンドル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ハンドル
参考になった