LAMP(スガツネ工業)
真鍮つまみ KHE111型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法H(mm)
18.5
18.5
25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927172
品番
KHE111-16PB
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
トラスねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)
17
種類
つまみ
寸法H(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
12
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上