LAMP(スガツネ)
LAMP(スガツネ)の 内装商品
LAMP(スガツネ)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ)の ガラス用つまみ
ガラスドア用ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37929507
品番
05007-31
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャワーブースなどのガラスドア用ノブです。
付属品
パッキン
チューブ
用途
シャワーブースなどのガラスドア用ノブです。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき
質量(g)
321
種類
ノブ
仕上
クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12
高さT(mm)
30
注意
ノブを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。