ランプ印 折りたたみブラケット BTO型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37931171 品番 BTO-300W
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。
不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。

寸法H(mm)300 寸法L(mm)241 寸法P1(mm)211 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)61 寸法P4(mm)270 寸法P5(mm)80 寸法P6(mm)50 寸法P7(mm)- 寸法S(mm)15 寸法T(mm)57 材質 付属品十字穴付丸皿木ねじ 質量(g)510 仕上粉体焼付塗装/ホワイト 耐荷重N(kgf)400(40.8) アズワン品番64-6772-25 耐荷重(N)200 棚受け金具L型棚受け
注意
棚受使用時は、操作レバーを必ずロックしてください。
折りたたみ操作は常に棚板を持ちながら行ってください。操作しにくい用途・場所での使用や本品への負荷は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931171
2014-12-11
用途:
建築の内装工事に使用します
建設業・工事業

商品には問題ないが、もう少し手頃な値段であれば、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする