LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱
棚柱 255-72型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト
注文コード
37931284
品番
255-72-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
棚板の高さ調整が12.7 mmピッチで行えます。
粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
寸法A(mm)
1816.1
寸法L(mm)
1828.8
寸法N1(mm)
144
寸法N2(mm)
13
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/粉体焼付塗装
質量(g)
286
取付穴数
13
注意
棚受の下側を持ち上げるように棚柱の取付穴に差し込んでください。
棚受は別売品の256Sをご使用ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37931284
255-72-WH
03398483
255-72-WH
棚柱 255-72型
LAMP(スガツネ工業)
1セット(8本)
¥
13,980
税込
¥
15,378
内容量に違いがあります