LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37931625
品番
SS-321IW(メス)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
Φ10穴用のワンタッチで脱着可能な棚ダボです。
材質
ABS樹脂
差込サイズ(Φmm)
9.5
用途
可動棚
色
アイボリー
耐荷重N(kgf)
196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37931625
SS-321IW(メス)
25560615
SS-321IW-P1000
棚ダボ SS-321 Φ9.5穴用
LAMP(スガツネ工業)
1箱(1000個)
¥
6,598
税込
¥
7,258
内容量に違いがあります