LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用棚受
P&S プレートサポート 3071
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37931923
品番
3071VA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6〜10
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
鏡面研磨
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。